Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFXU. DWG N° L931N1: c19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9403.6. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. S/N: 1E04 79514. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. No. de bobinas: 8. No. de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas L. Fuente de alimentación del calentador: 20 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: 2 pies de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho (conducto). Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 2 pies 7 pulgadas de alto (ACN29).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC081.a
  • Fabricante: Indeeco
  • Modelo: TFXU
  • Número de serie: 1E04 79514
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 31
  • ACN: 29
Detalles adicionales del producto
Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente