Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFXU. 13,1 kilovatios. DWG N° L931N1: C19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9402.7. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. S/N: 1E04 79517. Fuente de alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. (12) Serpentines tubulares con aletas. Número de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas L. Fuente de alimentación del calentador: 17 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Esta es una unidad deslizable. Entradas/salidas: 2 pies de largo x 1 pie de ancho (conducto). Los calentadores de conductos Indeeco utilizan los mejores principios y técnicas de construcción. La bobina está construida con una funda de acero inoxidable de 0,475 de diámetro y contiene un cable de resistencia de 80 % de níquel y 20 % de cromo aislado de la funda mediante un polvo de óxido de magnesio, compactado hasta obtener una densidad similar a la de una roca. Los elementos están rebordeados, lo que los hace desmontables individualmente. Todos los calentadores son aptos para instalación en conductos con hasta una pulgada de revestimiento interior. Dimensiones totales: 2 pies 1 pulg. de largo x 1 pie 8 pulg. de ancho x 1 pie 7 pulg. de alto (ACN28).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC085.a
  • Fabricante: Indeeco
  • Modelo: TFXU
  • Número de serie: 1E04 79517
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 19
  • ACN: 28
Detalles adicionales del producto
Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente