Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conducto eléctrico Indeeco

Calentador de conductos eléctrico Indeeco. Tipo: TFZU. DWG N° L931N1: C19159-A-0. PO No. RJ04-380. Número de etiqueta RHC-9401.6. Panel de control. Número de catálogo 103-A3-480-20I. Número de serie: 1E04 79515. 1,7 KW. Alimentación del panel: 480 V, 20 amperios, trifásico. (2) Serpentines tubulares con aletas. Número de pasos: 1. Dimensiones de la bobina: 1 pulg. de diámetro. x 8 pulg. L. Fuente de alimentación del calentador: 2 hp, 480 V, 60 Hz, trifásico. Esta es una unidad con bridas. Entradas/salidas: 10 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho (conducto). Los calentadores de conductos Indeeco utilizan los mejores principios y técnicas de construcción. La bobina está construida con una funda de acero inoxidable de 0,475 de diámetro y contiene un cable de resistencia de 80 % de níquel y 20 % de cromo aislado de la funda mediante un polvo de óxido de magnesio, compactado hasta obtener una densidad similar a la de una roca. Los elementos están rebordeados, lo que los hace desmontables individualmente. Todos los calentadores son aptos para instalación en conductos con hasta una pulgada de revestimiento interior. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (ACN23).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DLEC088.1a
  • Fabricante: Indeeco
  • Modelo: TFZU
  • Número de serie: 1E04 79515
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 11
  • Altura (pulgadas): 60
  • ACN: 23
Detalles adicionales del producto
Calentador de conducto eléctrico Indeeco
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente