Calentador de horno Hastings DF-800-S

Calentador de horno Hastings DF-800-S

Hastings Industries, Inc. Horno/calentador colgante. Modelo: DF-800-S. Tamaño: DF-800. Serie: 23468. Soplador: 8450 CFM, 570 RPM. Motor: 1/2 HP, 1725 RPM, 460 V, trifásico, 60 Hz, 2,5 amperios. Salida máxima de gas natural 320.000 BTU/h (9,25 CV de caldera).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1703
  • Fabricante: Hastings Industries, Inc.
  • Modelo: DF-800-S
  • Número de serie: 23468
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 2.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Calentador de horno Hastings DF-800-S
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente