Calentador eléctrico Watlow Industries

Calentador eléctrico Watlow Industries

Calentador de Watlow Industries. Modelo: F89. Número de serie: 7-10-165-3. Especificaciones de la unidad: 35 kW, 480 V, trifásica. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. MPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 113 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto (ACN70).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SHCA1597.1a
  • Fabricante: Watlow Industries
  • Modelo: F89
  • Número de serie: 7-10-165-3
Detalles de la caldera
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Calentador eléctrico Watlow Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente