Calentador no residencial Reznor XL300

Calentador no residencial Reznor XL300

Calentador de gas Reznor XL300-3. Monofásico, entrada normal 300.000 BTU/h. Salida: 231.000 BTU/h. Entrada mínima: 150.000 BTU/h. Dos ventiladores dobles. Tipo de Gas: Gas Natural. Conducto de 9 pulgadas. Eléctrico: 115 Voltios, 60 Hz menos de 12 AMPS. La placa de datos está descolorida.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR07
  • Fabricante: Reznor
  • Modelo: XL300
Refrigerante anterior
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two 0.5 HP Motors that run dual fans
Dimensiones:
  • Peso libras): 550
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Calentador no residencial Reznor XL300

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente