Calentadores eléctricos de montaje en pared Dayton

Calentadores eléctricos de montaje en pared Dayton

(2) Calentadores eléctricos de montaje en pared Dayton: 17,100 BTU. Modelo: G73. Ventilador CFM: 270. Rango de temperatura: 40° F a 85° F. El calentador eléctrico para taller y garaje G73 Dayton incluye un termostato incorporado con un corte térmico que apaga automáticamente la unidad si comienza a sobrecalentarse. Requisitos de alimentación: 208/240 V, 21 amperios, 60 Hz, monofásico con un disyuntor de 30 amperios. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BZCH283
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: G73
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 10.5
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Calentadores eléctricos de montaje en pared Dayton
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente