Cama Odenberg Can UnscRam Industriesbler

Cama Odenberg Can UnscRam Industriesbler

Odenberg Can UnscRam Industriesbler Bed. Apertura/espacio libre máximo sobre las correas: 5 ½ pulg. de ancho x 2 ½ pulg. de alto. Número de canales: 8. Diámetro de clavija: 3/8 pulg. Paso de cadena: 5 pulg. La plataforma Odenberg UnscRam Industriesber saca suavemente las latas del canal de enfriamiento que se colocará en un transportador transversal para su posterior procesamiento. Entradas: (1) puerta de acceso de 29 ½ pulgadas de largo x 19 ½ pulgadas de ancho. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7 ½ pulg. brida y (4) orificios de ¾ a una distancia de centro a centro de 4 ¼, (1) válvula de derivación de 4 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 5 pulgadas de ancho x 7 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM035.3a
  • Fabricante: Odenberg
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 65
  • Altura (pulgadas): 84
Detalles adicionales del producto
Cama Odenberg Can UnscRam Industriesbler
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente