Cámara de pulverización Viking: 48 pulgadas de ancho

Cámara de pulverización Viking: 48 pulgadas de ancho

Cámara de pulverización Viking: 48 pulgadas de ancho. Dimensiones interiores: 15 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto. Entradas: (3) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios S-line (pulverizadores), (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (pulverizadores), (3) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje S-line, (1) puerto de desbordamiento S-line de 2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 17 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 6 pies 4-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RLOL566.25
  • Fabricante: Viking
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 206
  • Ancho (pulgadas): 59
  • Altura (pulgadas): 76.5
Detalles adicionales del producto
Cámara de pulverización Viking: 48 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente