Dearador Canline de Crown Machinery

Dearador Canline de Crown Machinery

Dearador Canline de Crown Machinery. Modelo: CD.24.B.GK. S/N: CD.24.1017. Anteriormente propiedad y operado por Pepsi Bottling Group. Requisitos del sistema: 220 V, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga MP Pumps, Modelo: 28347. S/N: 0200161. Motor industrial Baldor, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 12/6 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba de vacío GS Kinney, modelo: DK-30, S/N: 91-0320 D6547-5. Motor Brook, 1,5 hp, 200/400 V, 1425 rpm, 6 amperios, 50 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 10 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGCB007.a
  • Fabricante: Crown
  • Modelo: CD.24.B.GK
  • Número de serie: CD.24.1017
Detalles de la caldera
  • Tipo de caldera: Other Boilers
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/outlets: (2) 2 in. dia. NPT (female)
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Baldor Industrial Motor, 5 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 12/6 amps, 60 Hz, 3 phase. GS Kinney Vacuum Pump, Model: DK-30, S/N: 91-0320 D6547-5. Brook Motor, 1.5 hp, 200/400 V, 1425 rpm, 6 amps, 50 Hz, 3 phase
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 73
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 125
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Soda Manufactoring Plant
Dearador Canline de Crown Machinery
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente