Trane Penthouse Climate Changer-10 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-10 toneladas

Trane Penthouse Climate Changer-10 toneladas. Modelo PCC10A-1B1A1AZAZNE. Número de serie B3C00273. Escriba 2890-10. Unidad calefactora y condensador. Tamaño del filtro: 20 pulgadas x 25 pulgadas x 2 pulgadas Dimensiones totales: 446 pulgadas de largo x 83 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto (H18).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: ER083
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: PCC10A-1B1A1AZAZNE
  • Número de serie: B3C00273
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 10
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 446
  • Ancho (pulgadas): 83
  • Altura (pulgadas): 57
Detalles adicionales del producto
Trane Penthouse Climate Changer-10 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente