Cambiar piezas

Cambiar piezas

Estrella de alimentación: 48 oz. Ancho de la botella: 4 pulgadas. Diámetro del eje: 1-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 4-1/4 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP039.a-02
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 4.25
Detalles adicionales del producto
Cambiar piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente