Cambiar piezas

Cambiar piezas

Guía central: 1/2 galón. Árbitro. No: HRX-012-15-CG. Dimensiones totales: 1 pie 7-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 3-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP122.a-02
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 19.5
  • Ancho (pulgadas): 16.25
  • Altura (pulgadas): 3.5
Detalles adicionales del producto
Cambiar piezas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente