Camco 387P4H28-270 Unidad de índice rotativo paralelo (2 HP, 1720 RPM, 230/460 V)

Camco 387P4H28-270 Unidad de índice rotativo paralelo (2 HP, 1720 RPM, 230/460 V)

Camco P Series Eje paralelo/brida Drive - Modelo: 387P4H28-270, Número de serie: 00215062. Motor eléctrico Sterling - Número de modelo: SB0024PHA, HP: 2, RPM: 1720, INS: F, PH: 3, Hz: 60, Voltios : 208-230/460, Encl: TEFC, Max AMB: 40C, Clasificación de tiempo: CONT, AMP: 6,28-6,10/3,05, N.º de bastidor: 56C, Factor de servicio: 1,15
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF88
  • Fabricante: Camco
  • Modelo: 387P4H28-270
  • Número de serie: 00215062
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,720
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.28-6.10/3.05
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 56C
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 25
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 19
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Camco 387P4H28-270 Unidad de índice rotativo paralelo (2 HP, 1720 RPM, 230/460 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente