Camión diésel Volvo

Camión diésel Volvo

Camión diésel Volvo, F7 / Turbo 6, 4 x 2 - 6 V; Distancia entre ejes 3000 mm; NR 809396; GAWR 12.000,1981(H15)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MASH139
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Camión diésel Volvo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente