Cand P. Transportador empresarial

Cand P. Transportador empresarial

Cand P. Enterprise Transportador, 94 pulgadas de largo, 7 pulgadas de ancho, 9 pulgadas de alto / 23 pulgadas de largo, 4 pulgadas de ancho, 6 pulgadas de alto / 48 pulgadas de largo, 4 pulgadas de ancho, 6 pulgadas .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI51
  • Fabricante: Cand P. Enterprise
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Bottle Conveyor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 478
  • Ancho (pulgadas): 2
Detalles adicionales del producto
Cand P. Transportador empresarial
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente