Carcasa del filtro PALL

Carcasa del filtro PALL

Carcasa del filtro PALL. Modelo: SAS282G97. Longitud de la pared recta: 1 pie. 10 pulg. Diámetro del tanque: 20 pulg. Manómetro máximo: 10 bar. Temperatura máxima: 140ºC. Entradas/salidas: (2) ¾ pulg., (2) brida de 6 pulg., (1) 1 pulg. NPT. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMCB336.a
  • Fabricante: Pall
  • Modelo: SAS282G97
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carcasa del filtro PALL
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente