Cargador de batería GNB Industrial Power XPS18-750B EX-F (Tipo: LA)

Cargador de batería GNB Industrial Power XPS18-750B EX-F (Tipo: LA)

Cargador de batería para montacargas industrial GNB. Modelo: XPS18-750B EX-F. Número de serie: BM854900012. Especificaciones: 2915. Número de circuitos: 1. Tipo de batería: LA. Celda: 18. AH: 750. BCI.CD: 100D6C8. Entrada de CA: 208/240/480. Ph: 1. Amperios: 32,7/28,4/14,2. Hz: 60. Salida CC por circuito: Voltios: 36. Amperios: 135.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDY52
  • Fabricante: GNB Industrial Power
  • Modelo: XPS18-750B EX-F
  • Número de serie: BM854900012
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 350
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2023
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: The top section is damaged.
Cargador de batería GNB Industrial Power XPS18-750B EX-F (Tipo: LA)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente