Cargador de batería Lifeguard de 36 voltios

Cargador de batería Lifeguard de 36 voltios

Cargador de batería Lifeguard de 36 voltios. Fabricación: KW Battery Company. Modelo 18-1050F3B-22. Tipo: LA, celdas: 18, amperios hora: 876-1050. (Entrada) Voltios CA: 208/240/480, Amperios CA: 36/32/16, 60 Hz, trifásico. (Salida) Voltios CC: 36, amperios CC 210. La unidad cuenta con luces independientes para variar el estado de la batería y el cargador y un botón de alternancia para interrumpir la carga de la batería según se desee. (H10).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SCJC246.2
  • Fabricante: KW Battery Company
  • Modelo: 18-1050F3B-22
  • Número de serie: K8832
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cargador de batería Lifeguard de 36 voltios
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente