Cargador de batería para montacargas Exide - 48V

Cargador de batería para montacargas Exide - 48V

Cargador de baterías Exide Ironclad. Modelo: LT2-24-1600. Pieza: LT2-24-1600BO. Serie DG124919. Tipo de batería: LA. Amperios hora: 1600. Número de celdas: 24. Tiempo de carga: 8. Entrada: 208-240/480 V, 73-63/32 amperios, 60 Hz, trifásico. Salida: 48V, 256 amperios. Hecho en EE.UU. (WISCONSIN)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC934
  • Fabricante: Exide System
  • Modelo: LT2-24-1600
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cargador de batería para montacargas Exide - 48V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente