Cargador de batería para montacargas Exide System 3000

Cargador de batería para montacargas Exide System 3000

Cargador de Baterías para Carretilla Elevadora Exide System 3000. Modelo: RS3-18-1400. Número de serie: 414790-4-CI. Entrada del sistema: 208-240-416-448-480 VCA, 48-42-24-22-21 amperios, 60 Hz, trifásico. Salida del sistema: 36 voltios, 224 amperios CC. Tamaño de la batería: 1400 amperios/h, 18 celdas. Dimensiones totales: 27 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP994.1
  • Fabricante: Exide System
  • Modelo: RS3-18-1400
  • Número de serie: 414790-4-CI
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cargador de batería para montacargas Exide System 3000
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente