Cargador Hobart

Cargador Hobart

Cargador Hobart, modelo 3R18-550. NUMERO DE SERIE 8 TRY-11667. 5077 B, Tipo de batería: LA, Celdas: 18, AH: 451-550. Entrada (CA) 208/230/460 voltios, 20/18/9 amperios, trifásica, 60 hz. Salida (CC) 45 voltios, 115 amperios (máx.). Dimensiones totales: 24-½ pulgadas de ancho, 31 pulgadas de largo, 38 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SLSP029.a
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: 3R18-550
  • Número de serie: 8 TRY-11667
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 31
  • Ancho (pulgadas): 24.5
  • Altura (pulgadas): 38
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Cargador Hobart
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente