Carlyle 06NA2174S7EA-A00 Semi-Hermetic Compressor

Carlyle 06NA2174S7EA-A00 Semi-Hermetic Compressor

Carlyle 06N Series Semi-Hermetic Compressor. Model: 06NA2209S7EA-A00. Serial No: 4803J09001.Designed for a Air Cooled Condensing Unit. Nominal Displacement @ 60 Hz: 209 CFM. Electrical Characteristics: 460V/3Ph/60 Hz.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: FSEC02A
  • Fabricante: Carlyle
  • Modelo: 06NA2174S7EA-A00
  • Número de serie: 3103J09015
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 1,000
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Carlyle 06NA2174S7EA-A00 Semi-Hermetic Compressor