Carretilla elevadora Allis Chalmers

Carretilla elevadora Allis Chalmers

Carretilla elevadora Allis-Chalmers. Modelo: Liftall/Allison 500. S/N: 77379. Dimensiones de la horquilla: 72 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Combustible: diesel. Motor diésel John Deere, control: 30075, motor básico: 10518. Filtro de aire: WIX 42222. Filtro de combustible: Stanadyne Automotive Corporation 18786. Filtro de aceite: 51243. (4) Neumáticos delanteros: Firestone Transport 1, tipo cámara, nailon, reesculturables, Clasificación de 12 capas, pared lateral: 6 capas, inflado: 5150 lb a 90 psi en frío (simple)/ 4520 lb a 85 psi en frío (doble), tamaño: 9.00-20. (2) Neumáticos traseros: Power King, tipo cámara, nailon, reesculturables, clasificación de 14 capas, banda de rodadura: 10 capas, pared lateral: 8 capas, inflado: 5050 lb a 100 psi en frío (simple)/ 4430 lb a 90 psi frío (doble), tamaño: 10.00-15. Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 96 pulgadas de ancho x 99 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ008.
  • Fabricante: Allis-Chalmers
  • Modelo: Liftall/Allison 500
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora Allis Chalmers
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente