Carretilla elevadora Clark

Carretilla elevadora Clark

1994 Carretilla elevadora Clark. Modelo: GPX-40. Número de serie: GPX711-0069-9330. Accesorios: 100E-SS-B052 S/S. Capacidad (máxima): 6,525 libras. Dimensiones de la horquilla: 4 pies de largo x 5 pulgadas de ancho. Combustible: gasolina. Motor Perkins de 4 cilindros, s/n: LE 70271 U60076 8X. (4) Bujías Champion, P/N: RN12YC. Cables de encendido Lucas Silicone Speed ​​Lead. Cartucho de repuesto de filtro de aire Wix, P/N: 42222. Filtro de combustible Wix, P/N: 33031. Filtro de aceite de motor: Wix 51806. Filtro de aceite hidráulico: AC Delco PF2. (4) Neumáticos delanteros Yard Master Ultra, tamaño: 7.50-15NHS. (2) Neumáticos traseros Yard Master Ultra, tamaño: 7.00-12NHS. Dimensiones totales: 14 pies de largo x 5 pies 9 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN380).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BBCF361.85
  • Fabricante: Clark
  • Modelo: GPX-40
  • Número de serie: GPX711-0069 -9330
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Perkins
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 69
  • Altura (pulgadas): 90
  • ACN: 380
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Carretilla elevadora Clark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente