Carretilla elevadora Clark

Carretilla elevadora Clark

Carretilla elevadora Clark. Modelo (tipo): G. S/N: CY80-53-644. Capacidad (máxima): 8000 lbs a 24 pulgadas del centro de carga. Dimensiones de la horquilla: 57 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Combustible: propano. 6 cilindros. Orden de disparo: 1-5-3-6-2-4. Bujía: Autolite 386. Cables de bujía: bujías estándar enmarcadas con núcleo de Silicona D5. Estampación del motor: 244A440. El filtro de aire del carburador utiliza únicamente Clark 668788. Cartucho de repuesto Frame CA70PL. Transmisión Hydratork. (4) Neumáticos delanteros: Goodyear, 7.50-15 NHS. (2) Neumáticos traseros: Power Fork (ET890), clasificación de 12 lonas, tamaño: 7.00-12. Dimensiones totales: 14 pies 6 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 90 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ002.
  • Fabricante: Clark
  • Modelo: G
  • Número de serie: CY80-53-644
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 174
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora Clark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente