Carretilla elevadora Clark

Carretilla elevadora Clark

Carretilla elevadora Clark. Modelo: C500Y55. Número de serie: Y3552452550. Motor, Modelo: D-155-G, S/N: 225256. Número de cilindros: 4. Combustible: propano. (2) Neumáticos delanteros: 7.00-15. (2) Neumáticos traseros: 6,50-10. Dimensiones totales: 103 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ012.
  • Fabricante: Clark
  • Modelo: C500Y55
  • Número de serie: Y3552452550
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 103
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 88
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora Clark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente