Carretilla elevadora de caso

Carretilla elevadora de caso

Carretilla elevadora de caso. Modelo: 586E. Número de serie: JJ0069538. Capacidad: 6000 libras a 24 pulgadas del centro de carga a 12 pies (4000 libras a 21 pies). Dimensiones de la horquilla: 45 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho. Combustible: diesel. Motor fabricado por Consolidated Diesel Company, una filial de JI Case, Modelo: 4-390, S/N: *44535196*, P/N: 1989066C1. Filtro de aire: NAPA Gold 2518. Filtro de combustible: NAPA Gold 3472. Filtro de aceite: Fleetguard LF3345. Filtro de aceite hidráulico: Fleetguard: HF6555. (2) Neumáticos delanteros: Mitas Praha Tractor Industrial TI-05, sin cámara, nailon, clasificación de 12 capas, tamaño: 19,5 L-24. (2) Neumáticos traseros: Firestone Industrial Special, sin cámara, nailon, clasificación de 12 capas, tamaño: 11L-16. Dimensiones totales: 16 pies 4 pulgadas de largo x 85 pulgadas de ancho x 118 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ007.
  • Fabricante: Case
  • Modelo: 586E
  • Número de serie: JJ0069538
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora de caso
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente