Carretilla elevadora Nissan

Carretilla elevadora Nissan

Carretilla elevadora Nissan. Modelo: PH02A25V. Número de serie: PH02-920663. Motor Nissan: 5705A. Número de cilindros: 4. Combustible: propano. Mástil S/N: 257H. Dimensiones de la horquilla: 43 pulg. L x ancho de la horquilla: 4 pulg. (2) Neumáticos delanteros: 7.00-12. (2) Neumáticos traseros: 6,00-9. Dimensiones totales: 144 pulgadas de largo x 40-1/2 pulgadas de ancho x 82 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ011.
  • Fabricante: Nissan
  • Modelo: PH02A25V
  • Número de serie: PH02-920663
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Nissan
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 40.5
  • Altura (pulgadas): 82
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora Nissan
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente