Carretilla elevadora telescópica diésel Lull 4x4x4 de 9.000 libras

Carretilla elevadora telescópica diésel Lull 4x4x4 de 9.000 libras

2004 Carretilla elevadora telescópica telescópica Lull 4x4x4. Modelo: 944E42. Capacidad nominal: 9000 libras. Cummins Diesel 4 cilindros, 42 pies, pluma de 3 secciones, hidráulica auxiliar, nivelación hidráulica. Tamaño de neumáticos: 15-5-25. (3) modos de dirección: 4 ruedas, rueda delantera, modo cangrejo. Dimensiones totales (retraída): 26 pies 8 pies de largo x 8 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto. Lectura del contador horario: 4100 horas (ACN902).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBHT1656.170
  • Fabricante: Lull
  • Modelo: 9.44E+44
  • Número de serie: 160005348
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 320
  • Ancho (pulgadas): 100
  • Altura (pulgadas): 93
  • ACN: 902
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2002
Carretilla elevadora telescópica diésel Lull 4x4x4 de 9.000 libras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente