- Detalles del producto
Carretilla elevadora telescópica Gradall 4x4 de 10,000 lb
Carretilla elevadora telescópica telescópica Gradall 2000 4x4. Modelo: 534d10-45. Capacidad nominal: 10,000 libras. Extensión máxima: 31.6 pies. Altura máxima de elevación: 45 pies. Capacidad en extensión máxima: 1600 lbs. Motor: Cummins 115 hp, 4 cilindros, diesel. Características: pluma de (3) secciones, estabilizadores, nivelación hidráulica y neumáticos rellenos de espuma. Tamaño de neumáticos: 14.00-24. Dimensiones totales (completamente retraído) 24 pies 8 pulgadas de largo x 8 pies de ancho x 8 pies 2 pulgadas de alto. Lectura del contador horario: 7289.(ACN111a).
- Cantidad en stock: CBHT1623A.260
- Fabricante: Gradall
- Modelo: 534D10-45
- Número de serie: 366264
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 296
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 98
- ACN: 111a
- Año de fabricación: 2000
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!


















































