Carretilla elevadora telescópica Gradall 6,000 LB 4X4

Carretilla elevadora telescópica Gradall 6,000 LB 4X4

2000 Carretilla elevadora telescópica Gradall 4X4. Modelo: 534D6. Capacidad nominal: 6000 libras. Capacidad máxima en extensión total: 1500 lbs. Tamaño de neumáticos: 13.00-24, relleno de espuma. Motor: diésel de 4 cilindros. Altura máxima: 36 pies. Alcance máximo extendido: 20 pies. Dimensiones totales (completamente retraído) 21 pies de largo x 8 pies de ancho x 7 pies 9 pulgadas de alto. Lectura del contador de horas: 4265.(ACN796).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBHT1737A.115
  • Fabricante: Gradall
  • Modelo: 534D6
  • Número de serie: 688786
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora telescópica Gradall 6,000 LB 4X4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente