Carretilla elevadora telescópica Skytrak 8,000 LB 4X4X4

Carretilla elevadora telescópica Skytrak 8,000 LB 4X4X4

2003 Carretilla elevadora telescópica Skytrak 4X4X4. Modelo: 8042. Capacidad máxima de elevación nominal: 8000 lbs. Altura máxima de elevación: pluma de 3 secciones de 42 pies. Motor Cummins de 3,9 litros. Características: hidráulica auxiliar y nivelación hidráulica.(ACN810).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBHT1687.125
  • Fabricante: Skytrak
  • Modelo: 8042
  • Número de serie: 18710
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • ACN: 810
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2003
Carretilla elevadora telescópica Skytrak 8,000 LB 4X4X4
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente