- Detalles del producto
Carretilla elevadora telescópica Skytrak 9038T 9,000 LB 4X4X4
Carretilla elevadora telescópica Skytrak 9038T 9,000 LB 4X4X4. Modelo: 9038T. Motor: 107 CV, 4 cilindros Diésel. Capacidad del tanque de combustible: 42 gal. 5D0032. John Deere 4 cilindros, pluma de 3 secciones, hidráulico auxiliar. Tamaño de neumáticos: 14.00-24. Máx. Capacidad: 9000 libras. Altura de elevación: 37 pies 6 pulgadas Máx. Alcance: 23 pies 6 pulg. Capacidad de aceite hidráulico: 45 gal. Dimensiones totales (completamente retraída): 22 pies de largo x 8 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 9 pulgadas de alto (ACN850).
- Cantidad en stock: CBHT1670.90
- Fabricante: Skytrak
- Modelo: 9038T
- Número de serie: 5D0032
- ¿Motor incluido? No
- Longitud (Pulgadas): 264
- Ancho (pulgadas): 102
- Altura (pulgadas): 105
- ACN: 850
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











































