Carretilla elevadora Yale

Carretilla elevadora Yale

Carretilla elevadora Yale. Modelo: GLP-030-UAS-085-P. N/S: L-227039. Adjunto: BRUDI-S7S. Aprox. peso: 6129 libras. Capacidad (máxima): 3000 libras a 24 pulgadas del centro de carga. Dimensiones de la horquilla: 42 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Combustible: propano. Bujías: Autolite 55. Filtro de aire: NAPA Gold: 16101G. (2) Neumáticos delanteros: Nankang Industrial Mining, sin cámara, de 10 capas, tamaño: 6,50-10 NHS. (2) Neumáticos traseros: Yardmaster Extraply Industrial (pared lateral súper resistente), sin cámara, tamaño: 5.00-8 NHS. Tiempo de ejecución: 0559,7 + 9999,0 = 10558,7 horas totales. Dimensiones totales: 10 pies 6 pulgadas de largo x 37 pulgadas de ancho x 86 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ003.
  • Fabricante: Yale
  • Modelo: GLP-030-UAS-085-P
  • Número de serie: L-227039
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carretilla elevadora Yale
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente