Carro de bomba con transmisión por engranajes -10 HP

Carro de bomba con transmisión por engranajes -10 HP

Carro de bomba de acero inoxidable, motor de engranaje de 10 hp, sin bomba. Baldor 10 HP, 230/460V, 60 Hz, trifásico.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TASP175
  • Fabricante: Not Specified
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Gearhead Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carro de bomba con transmisión por engranajes -10 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente