Carro y pintor de línea de piso accionado por aire

Carro y pintor de línea de piso accionado por aire

Carro y pintor de línea de piso accionado por aire. Fabricación Speedflo. Modelo 530-232. Número de serie 4-5-0. Motor nº 525-555. Bomba nº 145-690. Presión máxima de trabajo 3000 psi. Dimensiones totales: 21-½ pulgadas de ancho, 29 pulgadas de largo, 37 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM179.a
  • Fabricante: Speedflo
  • Modelo: 530-232
  • Número de serie: 4-5-0
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 21.5
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 37
Detalles adicionales del producto
Carro y pintor de línea de piso accionado por aire
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente