Carro/tina rodante para carne de acero inoxidable - 150 galones

Carro/tina rodante para carne de acero inoxidable - 150 galones

Cuba / Carro para carne rodante de acero inoxidable. Faltan dos ruedas. Dimensiones interiores: 59,5 pulgadas de largo x 36,75 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de profundidad. Capacidad aproximada: 150 galones. Drenaje inferior: rosca de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3,5 pies de ancho x 5,5 pies de largo x 3 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1706
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del tanque
  • Orientación del tanque: Vertical
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Carro/tina rodante para carne de acero inoxidable - 150 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente