Cart Caddy Shorty Motor de carrito motorizado

Cart Caddy Shorty Motor de carrito motorizado

CartCaddy Powered Cart Mover de DJ Products, Inc. Modelo: Shorty. Serie: 306085. GVW: 625 libras. Funciona con pilas: (3) 12 VCC, 36 V. Cargador de batería a bordo Minn Kota MK315. Tira carros de hasta 3000 libras, 0-3 MPH hacia adelante y hacia atrás. Dimensiones totales: 41 x 26 x 41 pulgadas. (ARKANSAS)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAGC438
  • Fabricante: DJ Products, Inc.
  • Número de serie: 306085
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 41
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 41
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cart Caddy Shorty Motor de carrito motorizado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente