Motor industrial de gas natural CAT 3512 (780 HP)

Motor industrial de gas natural CAT 3512 (780 HP)

Motor de gas industrial CAT 3513. Modelo: 3512. N.º de serie: . Combustible: Gasolina natural. Velocidad del motor: 1200 RPM. Relación de compresión: 9:1. Potencia máxima: 780 CV.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSA01
  • Fabricante: Caterpillar
  • Modelo: 3512
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 13,700
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Motor industrial de gas natural CAT 3512 (780 HP)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente