CAT 3512 Industrial Natural Gas Engine (573 Kw, 780 Hp)

CAT 3512 Industrial Natural Gas Engine (573 Kw, 780 Hp)

CAT 3512 Industrial Gas Engine. Model: 3512. Serial No: 7NJ01290. Arrangement Number: 105-4175. Fuel: Natural Gas. Engine Speed: 1200 RPM. Max Hp: 780.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PDSA21
  • Fabricante: Caterpillar
  • Modelo: 3512
  • Número de serie: 7NJ01290
Detalles del transformador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 105
  • Ancho (pulgadas): 67
  • Altura (pulgadas): 68
  • Peso libras): 13,700
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
CAT 3512 Industrial Natural Gas Engine (573 Kw, 780 Hp)