- Detalles del producto
Motor industrial de gas natural CAT 3512 (780 HP)
Motor de gas industrial CAT 3513. Modelo: 3512. N.º de serie: 7NJ00948. Combustible: Gasolina natural. Velocidad del motor: 1200 RPM. Relación de compresión: 9:1. Potencia máxima: 780 CV.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PDSA10
- Fabricante: Caterpillar
- Modelo: 3512
- Número de serie: 7NJ00948
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 105
- Ancho (pulgadas): 67
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 13,700
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!