- Detalles del producto
CAT 3512 Industrial Natural Gas Engine (780HP)
CAT 3512 Industrial Gas Engine. Model: 3512. Serial No: 7NJ01263. Arrangement Number: 105-4175. Fuel: Natural Gas. Engine Speed: 1200 RPM. Max Hp: 780.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PDSA20
- Fabricante: Caterpillar
- Modelo: 3512
- Número de serie: 7NJ01263
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 105
- Ancho (pulgadas): 67
- Altura (pulgadas): 68
- Peso libras): 14,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!