Caudalímetro de proceso refractomérico Maselli Misure

Caudalímetro de proceso refractomérico Maselli Misure

Caudalímetro de proceso refractomérico Maselli Misure. Modelo: UR-1-W-AL. S/N: 30503. Rango: 5-20 cajas. Temperatura: 60,8 °F. Fuente de alimentación: 110 V. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI209.
  • Fabricante: Maselli Misure
  • Modelo: UR-1-W-AL
  • Número de serie: 30503
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 110
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 6
  • Altura (pulgadas): 10.5
Detalles adicionales del producto
Caudalímetro de proceso refractomérico Maselli Misure
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente