Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag

Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag

Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag. Modelo: 7482B1W1C4AA. Número de serie: 8811-9718. Factor K: 49379,943 PPG. Presión máxima: 740 psig a 100 °F. Potencia máxima: 15 Watts. Temperatura máxima de proceso: 30 °F. Dimensiones totales: 9-1/2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI210.
  • Fabricante: Brooks
  • Modelo: 7482B1W1C4AA
  • Número de serie: 8811-9718
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 9.5
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 8.5
Detalles adicionales del producto
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente