Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag

Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag

Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag. Modelo: 7401C1W1C1AA. Número de serie: 8903-12114. Factor K: 7857.069PPG. Presión máxima de proceso: 740 psi a 100 °F. Temperatura máxima de proceso: 300 °F. Requisitos de alimentación: 115 VCA, 50/60 Hz. Entradas/salidas de tubos de flujo: (2) 1 pulg. de diámetro. bridas traslapadas. Dimensiones totales: 12 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI212.
  • Fabricante: Brooks
  • Modelo: 7401C1W1C1AA
  • Número de serie: 8903-12114
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 12
  • Ancho (pulgadas): 7
  • Altura (pulgadas): 11
Detalles adicionales del producto
Caudalímetro magnético Brooks Wafer-Mag
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente