Caudalímetro magnético sanitario Foxboro

Caudalímetro magnético sanitario Foxboro

Caudalímetro magnético sanitario Foxboro. Modelo 2803-SATB-TSG-G. Origen No. 2A8948 Ref. No. 5469430. La unidad cuenta con un tamaño de tubo de flujo nominal de 3 pulgadas, un tamaño de línea nominal de 4 pulgadas, construcción de tubo de acero inoxidable 304 (tubería cédula 10), conexiones finales Tri-Clamp, material de revestimiento de ptfe y material de electrodo de acero inoxidable 316L. Calibración dual para CC pulsada (20 V, 1,5 A) desde el transmisor 896 o 120 V, 60 Hz, 1,3 A (E96). Carcasa NEMA 4X de uso general para transmisor montado de forma remota. Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CGMM454.1
  • Fabricante: Foxboro
  • Modelo: 2803-SATB-TSG-G
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12
Detalles adicionales del producto
Caudalímetro magnético sanitario Foxboro
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente