Cavitador APV Bundel para recuperación de esencia

Cavitador APV Bundel para recuperación de esencia

Cavitador APV Crepaco Bundel para recuperación de esencia. Modelo: 1448-U. Serie: 594-13. Orientación vertical. Incluye caja de control. Clasificaciones del tubo: MAWP: 150 PSI/FL a 300 F; MDMT: -20F a 150 PSI/FV. Año de construcción: 1994.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS1028.26
  • Fabricante: APV
  • Modelo: 1448-U
  • Número de serie: 594-13
Detalles de la placa
Refrigerante anterior
  • Compatible con halocarbono (freón): No
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1994
Cavitador APV Bundel para recuperación de esencia
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente