Células y pantallas Weigh-Tronix

Células y pantallas Weigh-Tronix

Células y pantallas Weigh-Tronix. Modelo: W1-130. S/N: 002522, 002525, 002509, 002513. (4) Pantallas indicadoras Weigh-Tronix con controles táctiles y pantalla digital. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 13-1/2 pulgadas de alto. (4) Cajas eléctricas de acero inoxidable. Dimensión total (cajas): 13 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. (16) Barras de peso. Dimensiones totales (barras de peso): 20 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Un indicador y 4 celdas de carga para cada conjunto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFC100.16a
  • Fabricante: Weigh-Tronix
  • Modelo: W1-130
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Células y pantallas Weigh-Tronix
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente