Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink

Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink

Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink. Se utiliza para separar sólidos de líquidos. Capacidad aproximada: 15 gpm. Motor Mutschink, 7,3 hp, 865 rpm, 440 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) Entrada de 4 pulg. de largo x 4 pulg. de ancho con una brida de 7 pulg. de largo x 7 pulg. de ancho con (4) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 5-1/2 pulg. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de pulpa, (1) 4 pulg. de diámetro. descarga de líquido con un diámetro de 8-1/2 pulg. brida y (8) 1/2 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 32 pulg. de diámetro. x 40 pulgadas de alto (H17) (ACN620).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GM-557.5-02
  • Fabricante: Mutschink
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Mutschink
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 7.3
  • RPM del motor: 865
  • Voltaje del motor: 440
  • Amperios de motor: 10.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 40
  • ACN: 620
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Used to separate solids from liquids.
Centrífuga separadora de líquidos de 4 etapas Mutschink
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente